{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 12×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 444 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Kokonaispituus L | 554 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231620 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726087 | |
Valmistajan numero | 231620 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill-perusrunko 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 258,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 061,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
1 164,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 444 | 432 | 432 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |