NC-paikoitusporat 20 mm

Tuote nro.: 231501 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Ds (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Keskiöpora soveltuu levymuotoon: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGT 11T3
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Sisäjäähdytys ei
    Keskiöpora soveltuu levymuotoon 120
    Varsi weldonvarsi
    Kärkikulma 120 astetta
    Terien lkm Z 1
    poran enimmäis-⌀ d1 17 mm
    suurin poraussyvyys l1 5 mm
    Varren pituus h 70 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Kääntöterienkoko 16
    Kääntöterän ruuvi 231540_TX15 (2,5 Nm)
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231501 20
    EAN / GTIN 4045197644305
    Valmistajan numero 231501 20

    Kuvaus

    Malli:

    Weldonvarsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin