• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT T -urajyrsin 31,7/16 mm

Tuote nro.: 227718 31,7/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 31,7 mm
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
    varren malli weldonvarsi
    Kääntöterien lukumäärä 4
    Uran korkeus ap 9,9 mm
    Kauluksen ⌀ d1 15,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 35 mm
    Kokonaispituus Lges 85 mm
    Varren ⌀ Ds h6 16 mm
    Sopiva kääntöterä XNMU090408
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Valmistajamerkintä ETS D32-10-W16-XN09
    Tuotetyyppi Urajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227718 31,7/16
    EAN / GTIN 7291075438925
    Valmistajan numero 3343117

    Kuvaus

    Malli:

    Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin