HELISLOT T -urajyrsin 31,7/32 mm

Tuote nro.: 227718 31,7/32
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 31,7 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
varren malli weldonvarsi
Kääntöterien lukumäärä 4
Uran korkeus ap 13,8 mm
Kauluksen ⌀ d1 16 mm
Ulkoneman pituus L1 45 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä XNMU090408
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Valmistajamerkintä ETS D32-14-W32-XN09
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227718 31,7/32
EAN / GTIN 7291075438949
Valmistajan numero 3343119

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin