{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 170408 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 12 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Valmistajan numero | THN03952 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECH17 63/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
916,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 107,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 340,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 | 27 |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 45 | 55 | 47 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |