Kulmajyrsin 90° MEC17 100/7 mm

Tuote nro.: 227510 100/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 15,7 mm
Kokonaispituus Lges 55 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
⌀ D3 93 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 193 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 198 mm
Porrastuskulma αmax 0,16 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 91,6 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227510 100/7
EAN / GTIN 4960664489343
Valmistajan numero THN03433

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MEC17  100/7 mm

Kulmajyrsin 90° MEC17 100/7 mm

pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
720,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
656,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 7 7
Kokonaispituus Lges 55 50
Sopiva kääntöterä BDMT 170408 AP.. 1805..
varren malli reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 100 100
Asetuskulma κ 90 90
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin