{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 57 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Tuotekoodi | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Valmistajan numero | THN03255 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Indexable milling cutter 90° MEC17 32/3L mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
£214.14
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Longueur de col L1 | 40 | 40 | 55 |
Longueur totale Ltot | 130 | 210 | 195 |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 |
⌀ D3 | 25 | 29 | 29 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Type de produit | Fraise à dresser | Kulmajyrsin | Fraise à dresser |