{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227315 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672912 | |
Valmistajan numero | THN03508 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
289,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
246,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kiinnityskierre M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |