Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2mm

Tuote nro.: 227315 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Kokonaispituus Lges 30 mm
Kiinnityskierre M M10
⌀ D3 14 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 34 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
Porrastuskulma αmax 0,88 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 13 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227315 20/2
EAN / GTIN 4960664672905
Valmistajan numero THN03506

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyypissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2mm

Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
289,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Kiinnityskierre M M10 M10 M10
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
Terän ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm 6 mm 8 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin