Kulmajyrsin 90° MECX 10/1 mm

Tuote nro.: 227100 10/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 10 mm
    Terien lkm Z 1
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    Ulkoneman pituus L1 17 mm
    Kokonaispituus Lges 80 mm
    Varren ⌀ Ds h6 10 mm
    ⌀ D3 7 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 17 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 18 mm
    Porrastuskulma αmax 1,91 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 6 mm
    Sopiva kääntöterä BD.. 0703
    Kääntöterän ruuvi 229706 (T6; 0,5 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227100 10/1
    EAN / GTIN 4960664462735
    Valmistajan numero THN03602

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kulmajyrsin 90° MECX  10/1 mm

    Kulmajyrsin 90° MECX 10/1 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    1 kappaletta varastossa
    203,93 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    31 kappaletta varastossa
    147,20 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä
    Sopiva kääntöterä BD.. 0703 AP.. 1003..
    Asetuskulma κ 90 90
    Varren ⌀ Ds h6 10 16
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 17 17
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin