TPKT 1003PDR GGG

Tuote nro.: 226596 GGG
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
tyyppi GGG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC810
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TPKT 1003PDR
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TPKT 1003PDR IC810
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226596 GGG
EAN / GTIN 7291075313628
Valmistajan numero 5607514

Käyttötaulukko

GG(G)
K
240
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin