TDCT 1505PDR, IC808, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 226571 ST900
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC808
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TDCT 1505PDR
Syöttö fz 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TDCT 1505PDR IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Valmistajan numero 5607509

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
280
Teräs < 900 N/mm²
P
260
Teräs < 1100 N/mm²
P
240
Teräs < 1400 N/mm²
P
220
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin