Kulmajyrsin 90° MEV 32/4 mm

Tuote nro.: 226420 32/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Kulmajyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Kulmajyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 59 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Porrastuskulma αmax 0,44 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 26,25 mm
Sopiva kääntöterä TOMT060508
Kääntöterän ruuvi 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Valmistajan numero THN08500

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin