TOMT 060508ER-GM S

Tuote nro.: 226442 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,71 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,93 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi S
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji CA6535
    Lastuava aine KM
    ISO-koodi-kääntöterä TOMT 060508ER-GM
    Syöttö fz 0,08 mm - 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 226442 S
    EAN / GTIN 4960664914005
    Valmistajan numero TMA40001

    Käyttötaulukko

    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

    Käyttö:

    GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin