{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Valmistajan numero | THN04714 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MFWN 160/14 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 496,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 519,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 14 | 14 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |