Tasojyrsin 70° MFK 200/28 mm

Tuote nro.: 223300 200/28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 70
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 200 mm
    Terien lkm Z 28
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 70 astetta
    Sisäjäähdytys ei
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    suurin ulko-⌀ Dmax 209 mm
    Kokonaispituus Lges 63 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 60 mm
    Sopiva kääntöterä PN.. 1106
    Kiinnityskiila 229720
    Kiinnityskiilan ruuvi 229721
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 223300 200/28
    EAN / GTIN 4960664732814
    Valmistajan numero THN08118

    Kuvaus

    Malli:

    Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

    Etu:

    • Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.
    • Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin