SOMT......ER-FL 14

Tuote nro.: 222088 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT140514-ER-FL
tyyppi INOX
Nirkon säde 1,4 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,5 − 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Kääntöterienkoko 14
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222088 14
EAN / GTIN 4960664708222
Valmistajan numero TLC05620

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.
Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin