SOMT....20ER-GM 14

Tuote nro.: 222070 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOMT140520-ER-GM
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 2 mm
    Laji PR1825
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 3,5 mm
    Syöttö fz / hammas 0,2 − 2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Kääntöterienkoko 14
    Terän paksuus E 5,56 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 222070 14
    EAN / GTIN 4960664708178
    Valmistajan numero TLB05627

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

    Käyttö:

    GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin