Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier 66/5L mm

Tuote nro.: 222065 66/5L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 66 mm
    Terien lkm Z 5
    varren malli reiällä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 42 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
    suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 5 mm
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 108 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 130 mm
    Porrastuskulma αmax 0,5 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 41 mm
    Kääntöterienkoko 14
    Sopiva kääntöterä SOMT..
    Kääntöterän ruuvi 229719 (20IP, 4,5 Nm)
    Asetuskulma κ 10 astetta
    Fz Helix 0,7
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 222065 66/5L
    EAN / GTIN 4960664719631
    Valmistajan numero THN07663

    Kuvaus

    Kuvaus:

    MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

    Käyttö:

    Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin