{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 101 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Valmistajan numero | THN07623 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
293,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 50 | 35 | 50 |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 | 32 | 34 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 | 38 | 38 |
Porrastuskulma αmax | 1,52 | 2,26 | 1,62 |