Pikasyöttöjyrsin MFH mini, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 221955 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 9 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 79 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 2,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 7,3 mm
Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Asetuskulma κ 15 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221955 16/2
EAN / GTIN 4960664741359
Valmistajan numero THN07622

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin