{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 17 mm | |
Kiinnityskierre M | M6 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 22 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221943 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806713 | |
Valmistajan numero | THN08323 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH micro 12/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
216,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
180,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 12 | 12 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 20 | 19 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Porrastuskulma αmax | 1,61 | 3,5 |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,1 | 5,72 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |