XDPT..ER-D41 09 mm

Tuote nro.: 221936 09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XDPT090408-ER-D41
    Kääntöterienkoko 09
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji SP6519
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 2,01 mm
    Syöttö fz / hammas 0,3 mm - 2,5 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221936 09
    EAN / GTIN 4056544157386
    Valmistajan numero 6010730

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    230
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin