LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 40/6

Tuote nro.: 221106 40/6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC/ terien lkm Z Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ4FEED
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 32,6 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 72,6 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 79 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,8 mm
Porrastuskulma αmax 0,9 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 57,29 mm
Sopiva kääntöterä XNMU040310..
Asetuskulma κ 17 astetta
Fz Helix 0,8
Valmistajamerkintä FFX4 FD040-6-16-04
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221106 40/6
EAN / GTIN 7291075393361
Valmistajan numero 3336687

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin