{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 83 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,8 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 64,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393347 | |
Valmistajan numero | 3369972 |