• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 20/3

Tuote nro.: 221100 20/3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja LOGIQ4FEED
    Terän ⌀ DC 20 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 12,6 mm
    Ulkoneman pituus L1 50 mm
    Kokonaispituus Lges 140 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 32,6 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 39 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 0,8 mm
    Porrastuskulma αmax 2,7 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 19,08 mm
    Sopiva kääntöterä XNMU040310..
    Asetuskulma κ 17 astetta
    Valmistajamerkintä FFX4 ED20-3-050-C20-04
    Tuotetyyppi Kopiojyrsimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221100 20/3
    EAN / GTIN 7291075392753
    Valmistajan numero 3336673

    Kuvaus

    Malli:

    Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).