ZDET 16M525 FR-721 ALU

Tuote nro.: 220822 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    39,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ZDET 16M525 FR-721
    tyyppi ALUM.
    Laji GH1
    Lastuava aine KM
    fz rouhintaan enintään ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz esiviimeistelyyn ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz viimeistelyyn ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Teränpaksuus S 5 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    Nirkon säde 2,5 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 220822 ALU
    EAN / GTIN 4059782503182
    Valmistajan numero 5667922

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    1640
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    1370
    Alu > 10% Si
    N
    1095
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Suositus:

    Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

    Ohje:

    fz arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin