ZDET 16M516 FR-721 ALU

Tuote nro.: 220818 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    39,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDET 16M516 FR-721
tyyppi ALU
Laji GH1
Lastuava aine KM
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz viimeistelyyn ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Teränpaksuus S 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220818 ALU
EAN / GTIN 4059782503649
Valmistajan numero 5666376

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1640
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin