{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 9,17 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 15,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220806 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058323 | |
Valmistajan numero | 5672893 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 35 mm |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
⌀ D3 | 9 mm | 15 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | 40 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Porrastuskulma αmax | 9,17 astetta | 6,81 astetta |