{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 75 mm | |
Kokonaispituus Lges | 131 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 9,17 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 15,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Valmistajan numero | 5672892 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 25/2 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 75 mm | 60 mm | 32 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |