DUO-LOCK-jatkokappale, kartiomainen, teräs, pitkä Lieriövarsi. DL16/25

Tuote nro.: 220378 DL16/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

jyrsinpään ⌀:lle D Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL16
varren ⌀ Ds 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 15,5 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Suositeltu vääntömomentti 60 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220378 DL16/25
EAN / GTIN 4034221150165
Valmistajan numero 75.252.DL16.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin