DUO-LOCK-jatkokappale, kartiomainen, teräs, pitkä Lieriövarsi. DL10/12

Tuote nro.: 220378 DL10/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

jyrsinpään ⌀:lle D Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL10
varren ⌀ Ds 12 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 9,6 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Suositeltu vääntömomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220378 DL10/12
EAN / GTIN 4034221149916
Valmistajan numero 75.122.DL10.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin