DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt SAFE-LOCK DL20

Tuote nro.: 220370 DL20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

DUO-LOCK-liittymä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL20
varren ⌀ Ds 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 19,3 mm
Kokonaispituus L 80 mm
L2 10 mm
Suositeltu vääntömomentti 80 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220370 DL20
EAN / GTIN 4034221150035
Valmistajan numero 75.201.DL20.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin