DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt SAFE-LOCK DL12

Tuote nro.: 220370 DL12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

DUO-LOCK-liittymä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL12
varren ⌀ Ds 12 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 11,5 mm
Kokonaispituus L 65 mm
L2 6 mm
Suositeltu vääntömomentti 30 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220370 DL12
EAN / GTIN 4034221149909
Valmistajan numero 75.121.DL12.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin