{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 25 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL20 | |
Avainkoko SW | 16 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 80 Nm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220312 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103345 | |
Valmistajan numero | DL20F2003UK2000SDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
218,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,13 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,1 mm |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Terän ⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |