DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Tuote nro.: 220312 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f9 D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien jako: epätasainen
  • Nousukulma: 36

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus AlTiN
Terän ⌀ D 10 mm
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
Terien lkm Z 3
Terien jako epätasainen
Nousukulma 36 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Sopiva kiinnitys Kierteellinen
Terän pituus L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Ulkoneman pituus L1 7,5 mm
Kokonaispituus L 12,5 mm
DUO-LOCK-liittymä DL10
Avainkoko SW 8 mm
Suositeltu kiristysmomentti 20 Nm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220312 10
EAN / GTIN 4034221103017
Valmistajan numero DL10F2003UK1000SDA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.

Ohje:

Täysuran ohjearvot apmax </= 0,5 × D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
97,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sisäjäähdytys ei ei
Terän pituus L2 7,5 mm 7,5 mm
Nousukulma 36 astetta 38 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm 0,08 mm
Lastuamisstrategia HPC HPC
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään Leikkuupala jyrsintään

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin