{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | Safe-Lock h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Terän säde R1 | 0,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 220298 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4034221161796 | |
Valmistajan numero | F2004NNL0400R0.40DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL TKM-torusjyrsin SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 4/0,4mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
88,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 32 astetta | 38 astetta | 38 astetta |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Terän säde R1 | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin |