{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 26 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Kokonaispituus L | 64 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 220297 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068438 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL TKM-torusjyrsin 8/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
54,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
74,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlTiN | TiAlN |
Terän ⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Nousukulma | 32 astetta | 38 astetta |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,044 mm | 0,05 mm |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin |