{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 105 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 220297 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068636 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL TKM-torusjyrsin 20/2,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
209,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlTiN | TiAlN |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | f8 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm | 0,13 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |