{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30,5 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 73 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 220296 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143129 | |
Valmistajan numero | F2004NNH1000R0.50DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL TKM-torusjyrsin 10/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
74,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
113,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
105,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30,5 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Pinnoitus | AlTiN | pinnoittamaton | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Terän pituus Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |