{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206230 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197860279 | |
Valmistajan numero | 206230 10/0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 10/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
113,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
105,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm |
Pinnoitus | DLC | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | DLC |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Terän pituus Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |