{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220292 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164018 | |
Valmistajan numero | F2004LLH0800CDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL TKM-varsijyrsin, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä; 0,1×D | 0,3×D särmäyksessä |
Värirengas | ilman | keltainen | pun. | keltainen |
Standardi | DIN 6527 | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | W | H | W |