{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202552 8 | |
EAN / GTIN | 4045197948267 | |
Valmistajan numero | 202552 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin, täyskovametalli HPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | 30 mm | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä; 0,1×D |
Värirengas | keltainen | keltainen | pun. |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 24 mm | 24 mm | |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | W | W | H |