{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202552 12 | |
EAN / GTIN | 4045197948281 | |
Valmistajan numero | 202552 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin, täyskovametalli HPC 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kavennuksen ⌀ D1 | 11 mm | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | 93 mm | |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta | |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | MTC; TPC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |