SNHX 1207 Neutraali UNI

Tuote nro.: 218621 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1207
tyyppi UNI
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 7 mm
uranleveydelle ap 12; 16 mm
Viisteen leveys 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 7,94 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218621 UNI
EAN / GTIN 4045197532220
Valmistajan numero 218621 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin