{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNHX 1207 | |
tyyppi | ST900 | |
Laji | HB7525 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,08 mm | |
Pöytälevyn paksuus | 7 mm | |
uranleveydelle ap | 12; 16 mm | |
Viisteen leveys | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Terän paksuus E | 7,94 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 218621 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197532190 | |
Valmistajan numero | 218621 ST900 |