{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNHX 12045 | |
tyyppi | INOX | |
Laji | HB7535 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,13 mm | |
Pöytälevyn paksuus | 4,5 mm | |
uranleveydelle ap | 8 mm | |
Viisteen leveys | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Valmistajan numero | 218601 INOX |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNHX 12045 Neutraali INOX
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 680 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 374 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
Terän paksuus E | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
tyyppi | INOX | INOX | INOX |
Syöttö fz / hammas | 0,13 | 0,19 | 0,19 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |