SNHX 1203 Neutraali ST900

Tuote nro.: 218591 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1103
    tyyppi ST900
    Laji HB7525
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,08 mm
    Pöytälevyn paksuus 3,2 mm
    uranleveydelle ap 6 mm
    Viisteen leveys 0,25 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 3,2 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218591 ST900
    EAN / GTIN 4045197656391
    Valmistajan numero 218591 ST900

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    170
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin