Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 6 mm 100 mm

Tuote nro.: 218564 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 5
Kääntöterien lukumäärä 10
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 24,2 mm
Kauluksen ⌀ d1 48 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä SNHX
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218564 100
EAN / GTIN 4045197462480
Valmistajan numero 218564 100

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP15 kanssa.
Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin