{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 4 | |
Varren muoto | reiällä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin työstösyvyys ae max | 8,5 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 32 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SNHX | |
ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1203 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi |
218564 50
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4045197462459
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
218564 50
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |